6SL3210-1PE21-4AL0 電源モジュール PM240-2 380 →、480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120 SIEMENS 61822050

電源モジュール PM240-2 380 →、480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61822050品番6SL3210-1PE21-4AL0
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Siemens の電源モジュールは、入出力用に 6 相を備え、クラス A を使用しています0.97 ですか効率性に優れ、電力損失は 0.15 kW です。奥行きは 165 mm です。正味重量は 3.10 kg です 保護等級: IP20
Siemens の電源モジュールは、入出力用に 6 相を備え、クラス A を使用しています0.97 ですか効率性に優れ、電力損失は 0.15 kW です。奥行きは 165 mm です。正味重量は 3.10 kg です 保護等級: IP20。

仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17.2 A●出力周波数:200 Hz, 550 Hz●併用可能製品:SINAMICS G120●シリーズ:PM240-2●IP保護等級:IP20●STO:なしアズワン品番65-7338-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする