曜日別特売
204276 電子ブザー YA30 CLIFFORD AND SNELL 61822129

電子ブザー YA30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61822129品番204276
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトで堅牢な多目的可聴信号デバイスです。産業用途向けに設計されています。最大音声出力 100 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階 サウンドの選択 5 極 DIL スイッ
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトで堅牢な多目的可聴信号デバイスです。産業用途向けに設計されています。最大音声出力 100 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階 サウンドの選択 5 極 DIL スイッチ経由 低消費電流 堅牢、高信頼性 取り付けが簡単。

仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66 等級●音圧レベル/1m:100dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:赤●取付方法:壁面取り付け型●用途:サウンダ●最小デシベル:18dB●最大デシベル:100dB●シリーズ:YA30●ベース長さ:89mm●代表規格:CE認証、EN54-3、MED、UKCAアズワン品番65-7315-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする