曜日別特売
NQR12 1560N 電灯分電盤 NQR12 15シリーズ 河村電器産業 61831274

電灯分電盤 NQR12 15シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個分岐回路数分岐数:60/スペース数:0アズワン品番65-3260-71注文コード61831274品番NQR12 1560N
参考基準価格(税別)¥362,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

主幹容量(A)MCB3P150A分岐回路数分岐数:60/スペース数:0寸法(mm)600×160×1600アズワン品番65-3260-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする