曜日別特売
TE1200B100RJ 電力用抵抗器 1.2kW 100Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61834476

電力用抵抗器 1.2kW 100Ω ±5% 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード61834476品番TE1200B100RJ
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7037-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする