TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
電力用抵抗器 1.2kW 3.3Ω ±5% 1箱 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
61834537
品番
TE1200B3R3J
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:3.3Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番
65-7049-18