曜日別特売
TE1200B4R7J 電力用抵抗器 1.2kW 4.7Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61834580

電力用抵抗器 1.2kW 4.7Ω ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61834580品番TE1200B4R7J
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 4.7 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 4.7 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6977-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする