曜日別特売
TE2500B47RJ 電力用抵抗器 2.5kW 47Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61834747

電力用抵抗器 2.5kW 47Ω ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61834747品番TE2500B47RJ
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7049-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする