曜日別特売
TE600B10RJ 電力用抵抗器 600W 10Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61834799

電力用抵抗器 600W 10Ω ±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61834799品番TE600B10RJ
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 10 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 10 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●抵抗:10Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7037-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする