曜日別特売
TE600B10RJ 電力用抵抗器 600W 10Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61834808

電力用抵抗器 600W 10Ω ±5% 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード61834808品番TE600B10RJ
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7046-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする