曜日別特売
TE600B2R2J 電力用抵抗器 600W 2.2Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61834860

電力用抵抗器 600W 2.2Ω ±5% 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード61834860品番TE600B2R2J
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 2.2 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 2.2 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7038-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする