TE600B33RJ 電力用抵抗器 600W 33Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61834948

電力用抵抗器 600W 33Ω ±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61834948品番TE600B33RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7048-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする