曜日別特売
2101-05 透明摺合丸形分液ロート Gコック 2101シリーズ コスモスビード 61835736

透明摺合丸形分液ロート Gコック 2101シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6842-98
内容量1個注文コード61835736品番2101-05
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※コック栓及びコック栓穴部も透明仕上げになっております。

仕様●容量:500mL●上栓:TS29/32●コック:TS19/38アズワン品番65-6842-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする