曜日別特売
65506606515303 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK 61837389

同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃アズワン品番65-7439-30注文コード61837389品番65506606515303
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃アズワン品番65-7439-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする