曜日別特売
65560660515305 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK 61837538

同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61837538品番65560660515305
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

MMCX ライトアングルプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ライトアングル MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 2.49 mm で
MMCX ライトアングルプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ライトアングル MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 2.49 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする