曜日別特売
636209110100 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 100mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 61837705

同軸ケーブル RP-SMA UMRF 100mm 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)アズワン品番65-7379-15注文コード61837705品番636209110100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:グレーアズワン品番65-7379-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする