WURTH ELEKTRONIK
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(20個)
注文コード
61837775
品番
636210080150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー
アズワン品番
65-7375-45