65530260515304 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK 61838204

同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61838204品番65530260515304
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MMCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレードアズワン品番65-7439-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする