曜日別特売
65501510530501 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK 61838290

同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61838290品番65501510530501
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7377-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする