655035032100003 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 61838317

同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61838317品番655035032100003
参考基準価格(税別)¥65,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7375-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする