曜日別特売
636208070150 同軸ケーブル SMA UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK 61838466

同軸ケーブル SMA UMRF 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7378-49注文コード61838466品番636208070150
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7378-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする