65501910315301 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 61839017

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃注文コード61839017品番65501910315301
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7377-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする