16SVPG220M 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) 61839918

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61839918
品番
16SVPG220M
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:5.9x6.6mm●長さ:5.9mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7077-97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする