342-10040 PST-H-12.7/6.4-POA-BK 熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61842079

熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード61842079品番342-10040 PST-H-12.7/6.4-POA-BK
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

柔軟で高性能なエラストマチューブ ディーゼル、航空及び作動油に対する耐性があります 航空宇宙、防衛、鉄道、自動車用途で使用されています VG 認定取得済み収縮チューブ 用途 PST-H は、軍事機器、モータスポーツ、航空などのケーブルやワイヤハーネスの長期的な保護に使用されます。

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:エラストマー●シリーズ:PST-Hアズワン品番65-7363-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする