300-70136 TCN34-18.0/6.0-CL-PO-X-CL 熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア 1箱 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61842194

熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード61842194品番300-70136 TCN34-18.0/6.0-CL-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です。

仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34アズワン品番65-7395-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする