ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
61842325
品番
300-73552 TCN20-2.4/1.2-PO-X-BK
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●スリーブ径:2.8mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20
アズワン品番
65-7385-88