曜日別特売
319-02400 TREDUX-24/8-PO-X-BK 熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61842350

熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61842350品番319-02400 TREDUX-24/8-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Tredux熱収縮チューブ、薄肉
TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。
特長と利点
肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 トーチ / ヒートガンを使用してすばやく簡単に取り付け 500 %の破断伸び率。TREDUX熱収縮チューブを使用する理由は何ですか 収縮率が3:1なので幅広い基材に適合し、ほぼすべての熱収縮作業に対応するため、さまざまなサイズのチューブソリューションに代わるものです。また、さまざまな産業で使用でき、非常に汎用性に優れています。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。

仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUXアズワン品番65-7362-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする