曜日別特売
251-30109 G51TA-PTFE-NA 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61844100

配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 3m入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1巻(3m)注文コード61844100品番251-30109 G51TA-PTFE-NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

FlexiformR保護プロファイル
FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。

仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:1.3mmアズワン品番65-7382-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする