曜日別特売
632-02280 HV2228-PVC-FR-BK 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61844206

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61844206品番632-02280 HV2228-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

HV2228 ねじれ防止グロメット
HV2228 ねじれ防止グロメット。

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mmアズワン品番65-7369-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする