曜日別特売
633-03020 HV1302-PVC-FR-BK 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61844240

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61844240品番633-03020 HV1302-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します。

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mmアズワン品番65-7363-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする