曜日別特売
MBA02040C6800FC100 薄膜 抵抗器 0.4W 680Ω ±1% 1袋 100個入 VISHAY 61844739

薄膜 抵抗器 0.4W 680Ω ±1% 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61844739品番MBA02040C6800FC100
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル
業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル。業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載。

仕様●抵抗:680Ω●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBA0204●温度係数:±50ppm/℃アズワン品番65-6913-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする