曜日別特売
SARA-R-Q14-M 反射板 反射 Festo 61845877

反射板 反射

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61845877品番SARA-R-Q14-M
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:ミニ 取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定) 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:ミニ 取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定) 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)。

仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7343-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする