曜日別特売
E39R1S 反射板 反射 E3Z-B Series オムロンヘルスケア 61845895

反射板 反射 E3Z-B Series

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード61845895品番E39R1S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

反射板及びコードセット
オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。

仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3Z-B Seriesアズワン品番65-7299-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする