BM14221 非湿潤性フィルターチップ ラック BMシリーズ 日本ジェネティクス 61848975

非湿潤性フィルターチップ ラック BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個(960本)
アズワン品番65-3803-19
内容量1個(960本)注文コード61848975品番BM14221
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

非湿潤性フィルターチップ
サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。
ノーマルラックタイプ
滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●フィルター付タイプ:-200μlアズワン品番65-3803-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする