TRACO POWER
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61849079
品番
TSR 1.5-24120E
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:15 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●定格電力:12W
アズワン品番
65-7217-33