曜日別特売
245183 表示灯 ブザー付 CLIFFORD AND SNELL 61851599

表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
レンズ色オパール
発光色オパール
内容量1個注文コード61851599品番245183
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプション )- 高輝度 LED ( オプション ) 難燃性 ABS エンクロージャ 堅牢性、信頼性が高く、取り付けが簡単です ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能な第 2 段(オプション) 低消費電流。

仕様●有効カンデラ(cd):10.87●光効果:ストロボ材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼質量(kg)0.51取付方式ベース取り付け使用温度範囲(℃)-35~70シリーズYL40レンズ色オパール定格電圧 DC V24(12 LED)発光色オパール保護等級IP65保存温度(℃)-40~70相対湿度93%±3(40℃)アズワン品番65-7313-25音色タイプ:電子音量(dB)(max)108色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001トーン数32適合バルブタイプLED灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする