IHLP2020CZER1R5M01 表面実装インダクタ 1.5 μH 7.2A 1セット 5個入 VISHAY 61851836

表面実装インダクタ 1.5 μH 7.2A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61851836品番IHLP2020CZER1R5M01
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。
周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)。用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:7.2A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7038-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする