曜日別特売
IHLP2020CZER100M01 表面実装インダクタ 10 μH 2.5A 1セット 5個入 VISHAY 61851854

表面実装インダクタ 10 μH 2.5A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61851854品番IHLP2020CZER100M01
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Vishay IHLP コマーシャルインダクタ高飽和シリーズです。飽和状態のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により、超低騒音です。インダクタンスは 10 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
Vishay IHLP コマーシャルインダクタ高飽和シリーズです。飽和状態のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により、超低騒音です。インダクタンスは 10 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7047-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする