SRF3216-222Y 表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入 BOURNS 61852134

表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61852134品番SRF3216-222Y
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:3216●長さ:3.2mm●奥行き:2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF3216●コア材料:フェライトアズワン品番65-7044-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする