MURATA(村田製作所)
表面実装インダクタ 3.3 μH 4.2A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61852308
品番
DFE322520FD-3R3M=P2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:4.2A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm
アズワン品番
65-6929-92