744340300055 表面実装インダクタ 55 nH 27A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 61852868

表面実装インダクタ 55 nH 27A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61852868品番744340300055
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.055 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失
Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.055 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:55 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする