曜日別特売
AQ-1020 変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema 61857725

変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 240個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(240個)注文コード61857725品番AQ-1020
参考基準価格(税別)¥279,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:ラウンド●センサ技術:変流器●電源電圧:300 V●入力電流:20A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7302-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする