曜日別特売
3RB2906-2DG1 変流器 入力電流:25A 25:1 スタンドアロン SIEMENS 61857804

変流器 入力電流:25A 25:1 スタンドアロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61857804品番3RB2906-2DG1
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール
Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール。

仕様●巻数比:25:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:25A●出力電流:25 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロンアズワン品番65-7339-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする