曜日別特売
650637 弁当容器 共蓋 PackStyle(パックスタイル) 61858127

650637 弁当容器 共蓋 PackStyle(パックスタイル) 61858127
650637 弁当容器 共蓋 PackStyle(パックスタイル) 61858127
650637 弁当容器 共蓋 PackStyle(パックスタイル) 61858127

弁当容器 共蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(12パック×25枚)
内容量1ケース(12パック×25枚)注文コード61858127品番650637
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

蓋のみです。
※本体は別売り。
成長が早く、土に還りやすいファルカタ材を使用しています。
※耐油・耐水加工をしていますが、場合により漏れることがあります。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

仕様●サイズ:Φ156×15mm●材質:ファルカタ材●重量:16gアズワン品番65-6896-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする