曜日別特売
650636 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 61858145

650636 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 61858145
650636 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 61858145
650636 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 61858145
650636 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 61858145
650636 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 61858145
650636 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 61858145

弁当容器 本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(12パック×25枚)注文コード61858145品番650636
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

成長が早く、土に還りやすいファルカタ材を使用したエコ容器です。
表面にグラシン紙を貼っており耐油・耐水性があります。
高級感があり和洋中様々なシーンで使用できます。
※耐油・耐水加工をしていますが、場合により漏れることがあります。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

仕様●サイズ:Φ155×45mm●材質:ファルカタ材●重量:19gアズワン品番65-6896-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする