曜日別特売
RA73F1J22K1BTDF 面実装抵抗 0603 1608M 0.5W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61866064

面実装抵抗 0603 1608M 0.5W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)アズワン品番65-7177-05注文コード61866064品番RA73F1J22K1BTDF
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7177-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする