TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
面実装抵抗 0603 1608M 0.5W 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
アズワン品番
65-7176-54
注文コード
61866159
品番
RA73F1J1K21BTDF
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-7176-54