PEP0603Y1000BNTA 面実装抵抗 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 VISHAY 61866500

面実装抵抗 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)アズワン品番65-7172-99注文コード61866500品番PEP0603Y1000BNTA
参考基準価格(税別)¥93,400販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7172-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする