VISHAY
面実装抵抗 100Ω 2512 6432M 2.5W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61866545
品番
PHPA2512E1000BST1
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:100Ω●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W
アズワン品番
65-7025-49