PHPA1206E1002BST1 面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY 61866667

面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード61866667品番PHPA1206E1002BST1
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7024-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする