VISHAY
面実装抵抗 11kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61866728
品番
PEP0402Y1102WNTA
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063W
アズワン品番
65-7175-58